Ft136762.00
ÁFA nélkül
Ft173687.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
9517
A multi-purpose, water resistant adhesive, Suitable for general assembly and lamination on woods, particle board and MDF. Conforms to D3 requirements of EN204 and also meets the requirements of BS4071 Part 5 sustained load resistance.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | Bostik |
Csomag mérete | 25 liter |
EAN | 5010591988705 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Jerry |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 988705 |
Kompatibilis anyagok | Fa |
Resistance Type | Waterproof |
Sorozat | 9517 |
Száradási/kötési idő | 4min. |
Szín | White |
Termék összetétele | Alumínium-klorid |
Típus | PVA |
Tulajdonságok | Vízálló |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |