Ft4935.00
ÁFA nélkül
Ft6267.45
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ideal for producing a strong bond on contact, without the need for jigs, clamps or weights.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 5°C to 35°C° |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Evo-stik |
Csomag mérete | 30g |
EAN | 5010591000070 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Tin |
Flammable | Yes |
Gyártó cikkszáma | 389106 |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: Gumi Kő Műanyag Textil |
Maximum Service Temperature | 65°C |
Minimum Service Temperature | -30°C |
Sorozat | Impact |
Száradási/kötési idő | 20 to 60min. |
Szín | Amber |
Termék összetétele | Polikloroprén gumi/szintetikus gyanta keverék |
Típus | Érintkező ragasztó |
Tulajdonságok | Extra erős Gyors beállítás |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |