Ft78036.00
ÁFA nélkül
Ft99105.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A general-purpose one part polychloroprene rubber/resin contact adhesive which has a high initial grab with an excellent final bond strength and a good temperature resistance. Used for bonding decorative and rigid laminated plastic sheets of PVC of ABS to wood, wood composite boards and metals. Also bonds rigid plastic nosings and covings. Can be used on suspended or vertical flat surfaces. Available in 500ml, 1, 2.5 or 5 litre tins. Also available as Thixotropic (TX), which is faster curing and of a thicker consistency.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 5°C to 30°C° |
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | Evo-stik |
Csomag mérete | 2.5ltr |
EAN | 5010591002159 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Tin |
Flammable | Yes |
Gyártó cikkszáma | 805705 |
Kompatibilis anyagok | Bőr Fa - FÉM: Forgácslap Gumi Kerámia Kő Műanyag |
Maximum Service Temperature | 65°C |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Resistance Type | Temperature-Resistant |
Sorozat | 528 |
Száradási/kötési idő | 10 to 35min. |
Szín | Translucent Amber |
Termék összetétele | Nehéz viszkózus folyadék |
Típus | Alap |
Tulajdonságok | Magas kezdeti megragadás Nagy nyíró/hámszilárdság |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |