Devcon

28gm "5-MINUTE" EPOXY ADHESIVE

SKU:

DEV7112073R

MPN:

14251

Ft12171.00

ÁFA nélkül

Ft15457.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Clear, permanent non-shrinking bonds. Bonds metals, glass, ceramics, concrete and wood. Works down to -40°C when cured.


    Max. operating temperature: 93°C.
    Pot life: 4 minutes.
    Mix ratio: 1:1.


    Size: 400ml, 70g and 28g.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Devcon

    Csomag mérete

    25ml

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Tube

    Flammable

    No

    fokozat

    Fast

    Gyártó cikkszáma

    14251

    Kompatibilis anyagok

    Beton Fa - FÉM: Kerámia Műanyag üveg,

    Sorozat

    "5-MINUTE" EPOXY

    Száradási/kötési idő

    5min.

    Szín

    Amber

    Termék összetétele

    Epoxy

    Típus

    Epoxi

    Tulajdonságok

    extra erős kötés

    UNSPSC Code

    31201601