Ft19215.00
ÁFA nélkül
Ft24403.05
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Extremely powerful and water-resistant. Permanent non-shrinking bonds. Bonds metals, wood, concrete, glass and ceramics.
Max. operating temperature: 93°C.
Pot life: 10mins.
Mix ratio: 1:1.
Size: 56g.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Devcon |
Csomag mérete | 50ml |
EAN | 0078143142604 |
ECLASS Code | 23330105 |
Gyártó cikkszáma | 14260 |
Kompatibilis anyagok | Beton Fa Kerámia Műanyag üveg, |
Száradási/kötési idő | 8-12min. |
Szín | Amber |
Típus | Epoxi |
Tulajdonságok | Kitölti a réseket és üregeket |
UNSPSC Code | 31201601 |