Ft25003.00
ÁFA nélkül
Ft31753.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Speed cure on passive metals and for large bond gaps, prevailling temperature is low (<15°C).
Size: 150ml and 500ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 500ml |
EAN | 5010266168494 |
ECLASS Code | 24230109 |
Gyártó cikkszáma | 399521 |
UNSPSC Code | 31201615 |