Ft3410.00
ÁFA nélkül
Ft4330.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kiváló minőségű, önkeveredő/önfúziónáló szalag amely használatával illesztések, csatlakozások vízmentessé tehetők. A felső védőréteget el kell távolítani és az alatta található gumis önkeveredő szalagot erősen az illesztések köré kell tekerni, így érve el a vízmentességet. Végül is a szalag rétegei egymáshoz ragadnak/keverednek így hozva létre a vízálló réteget. Tömlők és vízcsövek gyors, ideiglenes javításához használható. Teljesen víz- és UV-álló. Használható elektromos kábelek széles választékának javításához is egészen 46kV-ig, levegő- vagy földkábelekhez. Kiválló hőálló és anyagkifáradási karakterisztikák.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | butil-gumi |
Brand | Avon |
EAN | 5036140049055 |
ECLASS Code | 20369000 |
Ellenállási jellemzők | Hőállóság: Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken Vízálló |
Gyártó cikkszáma | 5500SA25X10 |
Hossz | 10m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szalag típusa | Tömítőszalag |
Szélesség | 25mm |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 31201525 |