Ft890.00
ÁFA nélkül
Ft1130.30
ÁFÁ-val
17 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rendkívül rugalmas nagyon jó tapadási tulajdonságokkal. Drótok és kábelek szigeteléséhez, kötegeléséhez és megerősítéséhez. Kábelek színkódolásával összeillő színek. Tűzálló.
BS 4J10 (Aero) és BS 3924 szerint gyártva.
33 méter hosszú tekercsek Vastagság: 0.13 mm (5 mil)
Tapadás: 0.47 kg/25 mm (16.5 oz/1”)
Szakítószilárdság: 5.2kg/cm2
Elongáció: 150%
Max. feszültség: 5.5 kv
Szigetelési osztály: 80 c
Csomagolási egység: 10 db
19mm = 40.
25mm = 30.
Szín: Szürke (Grey), Lila (Purple), Narancs (Orange), Barna (Brown), Fekete (Black), Kék (Blue), Zöld (Green), Piros (Red), Fehér (White), Sárga (Yellow), Zöld/Sárga (Green/Yellow).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 0-tól 8-ig°C |
Anyag | PVC |
Brand | Avon |
EAN | 5036140008564 |
ECLASS Code | 27149102 |
Ellenállási jellemzők | Kopásálló |
Feszültség névleges értéke | 5.5kV |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Nyúlás | 150% |
Szalag vastagsága | 0.13mm |
Szélesség | 19mm |
Szín | Sárga |
Törési terhelés | 26N.cm |
UNSPSC Code | 31201502 |