Ft4950.00
ÁFA nélkül
Ft6286.50
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Víz aktiválású enyves papírszalag amely behatol a kartonszálakba teljes kötést eredményezve. Ennek köszönhetően a ragasztás nagyon erős és jó megoldás lopások, szennyezés stb. ellen. Használható kartonok és fényképkeretek lezárására. Hosszúság: 200m.
Babrálásbiztos és 100% újrahasznosítható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Papír |
Brand | Avon |
EAN | 5036140377257 |
ECLASS Code | 20360000 |
Hossz | 100m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szélesség | 70mm |
Szín | Barna |
UNSPSC Code | 31201517 |