Ft3790.00
ÁFA nélkül
Ft4813.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ideális beltéri és kültéri használatra és a legtöbb felület javítására. Ez az öntapadó szalag léghatlan és vízhatlan tömítést hoz létre. Ellenáll az üzemanyagoknak, olajoknak, savaknak, oldószereknek, sós víznek és az UV-sugaraknak. Lezárja a szivárgó tömlőket, csöveket, vezetékeket és szerelvényeket. Segítségével bármilyen helyzetben segítségünkre van és nem hagy a felületen maradványokat.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | butil-gumi |
Brand | Avon |
EAN | 5036140327689 |
ECLASS Code | 23330207 |
Hossz | 3m |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -60°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 200°C |
Szélesség | 25mm |
Szín | Fehér |
UNSPSC Code | 31201523 |