Ft620.00
ÁFA nélkül
Ft787.40
ÁFÁ-val
Spirálisan göngyölt Al-Ox vászon csiszolótekercsek. Használhatók hegesztési varratok eltávolítására, sorjázásra, összesimításra, és polírozási alkalmazásokra. Két típusban kapható. A csiszolótekercsek felfogására acél szár szolgál.
Kúpos csiszolótekercs
Kúpos kialakítású szögekhez, sarkokhoz és szabálytalan vagy konkáv felületekhez
Maximális fordulatszámok:
12 mm-ig: 22,000 rpm.
19 mm-ig: 18,000 rpm.
25 mm-ig: 10,000 rpm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 12mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140216518 |
ECLASS Code | 21011309 |
Gyártó cikkszáma | CRT3 |
Hossz | (3) 8mm |
Maximális működési sebesség | 22000rpm |
Patron alakja | Kúpos |
Szemcse | P80 |
Típus | CRT3 |
Tüske típusa | CRM5 |
UNSPSC Code | 31191516 |