noscriptYork NO.3 12X38MM AL-OX KÚPOS CSISZOLÓTEKERCS P60 | Cromwell Tools

York

NO.3 12X38MM AL-OX KÚPOS CSISZOLÓTEKERCS P60

SKU:

YRK2057350K

Ft620.00

ÁFA nélkül

Ft787.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Spirálisan göngyölt Al-Ox vászon csiszolótekercsek. Használhatók hegesztési varratok eltávolítására, sorjázásra, összesimításra, és polírozási alkalmazásokra. Két típusban kapható. A csiszolótekercsek felfogására acél szár szolgál.


    Kúpos csiszolótekercs
    Kúpos kialakítású szögekhez, sarkokhoz és szabálytalan vagy konkáv felületekhez


    Maximális fordulatszámok:
    12 mm-ig: 22,000 rpm.
    19 mm-ig: 18,000 rpm.
    25 mm-ig: 10,000 rpm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    12mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140216501

    ECLASS Code

    21011309

    Gyártó cikkszáma

    CRT3

    Hossz

    (3) 8mm

    Maximális működési sebesség

    22000rpm

    Patron alakja

    Kúpos

    Szemcse

    P60

    Típus

    CRT3

    Tüske típusa

    CRM5

    UNSPSC Code

    31191516