noscriptYork 122 DB-OS CSISZOLÓTEKERCS KÉSZLET | Cromwell Tools

York

122 DB-OS CSISZOLÓTEKERCS KÉSZLET

SKU:

YRK2059800K

Ft51710.00

ÁFA nélkül

Ft65671.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    A termék részletei

    Spirálisan göngyölt Al-Ox vászon csiszolótekercsek. Használhatók hegesztési varratok eltávolítására, sorjázásra, összesimításra, és polírozási alkalmazásokra.


    A készlet tartalma:
    Egyenes csiszolótekercsek: 6 - 10 x 38 mm P80 és P120. 4 - 13 x 38 mm P80 és P120. 12 - 6 x 38 mm P80 és P120. 16 - 6 x 25 mm P80 és P125. 6 - 10 x 25 mm P80 és P120.
    Kúpos csiszolótekercsek: 6 - 10 x 38 mm P80. 6 - 13 x 38 mm P80.
    Felfogószárak: 1 - 3 x 25 x 6 mm. 1 - 3 x 19 x 6 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    6-13mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    Darabszám

    122

    EAN

    5036140216648

    ECLASS Code

    21011309

    Hossz

    19-38mm

    Maximális működési sebesség

    22000rpm

    Patron alakja

    Egyenes Kúpos

    Szemcse

    P120 P80

    Tartalmazza:

    Egyenes típusú tekercsek Kúpos Típusú Tekercsek Műanyag tok

    Tüske típusa

    Kúpos Menetes Tengelyek

    UNSPSC Code

    31191516