Ft3290.00
ÁFA nélkül
Ft4178.30
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló min'ségű nejlonból készült, mely rugalmas, tartós, és nem töm'dik el olyan könnyen mint a hagyományos csiszolóanyagok. Alkalmazható simított felületek összesimítására, könnyű sorjázásra, esztétikai hibák javítására. A csiszolókerék felületén csiszolóanyag lapok és min'ségi nejlon váltakoznak átlapolt kötésben. 6 mm-es szárral.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 50mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140220614 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Nagyon finom |
Gyártó cikkszáma | 9955.6043.6913 |
Kerék típusa | Intervalós fedélkerék |
Szár típusa | Egyenes |
Szerelési átmérő | 6mm |
Szín | Gesztenyebarna |
UNSPSC Code | 31191600 |
Vastagság | 50mm |