noscriptSenator GYÉMÁNTHEGYŰ KÖSZÖRŰKORONG LEHÚZÓ SZERSZÁM KÉSZLET (3 DB-OS) SEN-496-9100K | Cromwell Tools

Senator

GYÉMÁNTHEGYŰ KÖSZÖRŰKORONG LEHÚZÓ SZERSZÁM KÉSZLET (3 DB-OS)

SKU:

SEN4969100K

MPN:

SEN-496-9100K

Ft26070.00

ÁFA nélkül

Ft33108.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Köszörűkorongok felszabályozására és lehúzására. A felszabályozás az az eljárás, mellyel a köszörűkorong kerületét kiigazítják, hogy a forgástengellyel koncentrikusan fusson. A lehúzás során eltávolítjuk a kopott csiszolóanyag szemcséket illetve a korongba beágyazódott idegen anyagrészecskéket. Ezeket a szerszámokat elsősorban egyenes korongok szabályozására használják.


    3 darabos készlet 0.5, 0.75 és 1 karát
    Közepes igénybevételű alkalmazásokra. 1/2" x 150 mm rúdméret.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140160309

    ECLASS Code

    21019109

    Gyémánt mérete

    0.5 1.00ct

    Hossz

    152mm

    Keréken történő használatra

    >350mm

    Szélesség

    12.7mm

    Típus

    Gyémánt vésőpont

    UNSPSC Code

    23131515