Ft460.00
ÁFA nélkül
Ft584.20
ÁFÁ-val
Alkalmas levegős vagy elektromos köszörűgépekben való használatra. Alumínium-oxidból készült rubenittel, acélok és más fémek csiszolására és sorjázására. A szárak átmérője metrikus mint azt az alábbi táblázat is tartalmazza, de igény esetén inches szárakkal is beszerezhetők. A maximális fordulatszámokat irányelvként adjuk meg, feltételezve, hogy a szár szorítópatronból való kinyúlása nem haladja meg a 12.7 mm-t (1/2"). Csomagolási egység: 10 db/csomag
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alak hivatkozása | W184 |
Átmérő | 13mm |
Brand | Kennedy |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid Reubenite™ |
EAN | 5036140101340 |
ECLASS Code | 21011302 |
fokozat | RA80 |
Hossz | 10mm |
Maximális működési sebesség | 70000rpm |
Szár átmérője | 3mm |
Típus | Kapcsolódási pontok, Csatlakozási pontok |
UNSPSC Code | 23131514 |