noscriptKennedy B124 CSAPOS KÖSZÖRŰKŐ | Cromwell Tools

Kennedy

B124 CSAPOS KÖSZÖRŰKŐ

SKU:

KEN2501240K

Ft370.00

ÁFA nélkül

Ft469.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas levegős vagy elektromos köszörűgépekben való használatra. Alumínium-oxidból készült rubenittel, acélok és más fémek csiszolására és sorjázására. A szárak átmérője metrikus mint azt az alábbi táblázat is tartalmazza, de igény esetén inches szárakkal is beszerezhetők. A maximális fordulatszámokat irányelvként adjuk meg, feltételezve, hogy a szár szorítópatronból való kinyúlása nem haladja meg a 12.7 mm-t (1/2"). Csomagolási egység: 10 db/csomag


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alak hivatkozása

    B124

    Átmérő

    3mm

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140101012

    ECLASS Code

    21011302

    fokozat

    RA120

    Hossz

    3mm

    Maximális működési sebesség

    100000rpm

    Szár átmérője

    3mm

    Típus

    Kapcsolódási pontok, Csatlakozási pontok

    UNSPSC Code

    23131514