Kennedy

80X22X10MM AL/OX KÖZEPES FENŐKŐ

SKU:

KEN2551410K

Ft860.00

ÁFA nélkül

Ft1092.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egynemű alumínium-oxid
    Mesterségesen előállított csiszolóanyag, mely kivételesen szívós, lehetővé téve a gyors behatolást nagy szilárdságú anyagokba is, túlzott töredezés nélkül. Ez a törésállóság olyan sokoldalú csiszolóanyaggá teszi, mely alkalmas általános élezési és hónolási alkalmazásokra. Ideális eszköz mezőgazdaságban dolgozóknak, kertészeknek, ház körüli munkáknál kéziszerszámok (zsebkések, vésők stb.) vágóélének újraélezéséhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Téglalap alakú- col

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140101821

    ECLASS Code

    21011300

    fokozat

    Közepes

    Hossz

    80mm

    Szélesség

    22mm

    Szemcse

    P400

    Terméktípus

    Zsebkő

    Tömeg

    45g

    UNSPSC Code

    31191510