noscriptKennedy 100X13X2MM AL/OX FINOM ÖTVÖS FENŐKŐ | Cromwell Tools

Kennedy

100X13X2MM AL/OX FINOM ÖTVÖS FENŐKŐ

SKU:

KEN2552500K

Ft790.00

ÁFA nélkül

Ft1003.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Szívós általános célú élez' fen'kövek, melyek éles, egyenletes vágóél kialakítására képesek miden egyenes élű szerszám esetében. Az egyenletes vágóélek biztosítják a gyors vágást és hosszú szerszámélettartamot.
    Olajfenõkövek:
    Asztali fenõkövek és élezõ fenõkövek átfogó választéka, mely lefedi az élezési és hónolási alkalmazások széles területét. A legtöbb alak és méret kapható finom, közepes és durva szemcseméretben. Kapható alumínium-oxid vagy szilícium-karbid változatban, használható nedvesen vagy szárazon éles vágóélek elõállítására vagy sorja eltávolításra.
    Alumínium-oxid: Mesterségesen elõállított csiszolóanyag, mely kivételesen szívós, lehetõvé téve a gyors behatolást nagy szilárdságú anyagokba is, túlzott töredezés nélkül. Ez a törésállóság olyan sokoldalú csiszolóanyaggá teszi, mely alkalmas általános élezési és hónolási alkalmazásokra.
    Szilícium-karbid: Mesterségesen elõállított csiszolóanyag, nagyon kemény, éles részecskékkel. Ez teszi ideális eszközzé színesfémekhez, kemény felületekhez, ötvözetekhez és vas-karbidhoz. Használható még kõhöz, márványhoz, üveghez és mûanyagokhoz is. Kiváló csiszolóanyag, mely alkalmas gyors behatolásra és anyageltávolításra enyhe nyomás alkalmazása esetén is.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Téglalap alakú- col

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140102132

    ECLASS Code

    21011300

    fokozat

    Finom:

    Hossz

    100mm

    Szélesség

    13mm

    Szemcse

    P400

    Terméktípus

    Ezüst kovács kő

    Tömeg

    15g

    UNSPSC Code

    31191510