Ft3140.00
ÁFA nélkül
Ft3987.80
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Csiszolótekercsekkel használható. Mindkét típusú csiszolótekercset (kúpos vagy egyenes) biztonságosan rögzít és lehetővé teszi gépekkel való használatukat. Használathoz a csiszoló tekercseket ütközésig rá kell csúsztatni a szárra majd csavaró mozdulatokkal rácsavarni a menetes részre. A szár legalább 13mm-el hosszabb kell legyen mint a csiszolótekercs.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140216556 |
ECLASS Code | 21021106 |
Gyártó cikkszáma | CRM3 |
Használatra ezzel: | CR3 |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Egyszerű. |
Terméktípus | Tüske |
UNSPSC Code | 31191500 |