Ft2230.00
ÁFA nélkül
Ft2832.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A York G-VA fényez', polírozó lamellás korongok lamellái kiváló min'ségű filcb'l készülnek és a polírozó keverékeket (lásd alább) használva tükörfényes felületet eredményeznek minden fémfelületen.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | filc |
Átmérő | 125mm |
Brand | York |
EAN | 5036140230552 |
ECLASS Code | 21011308 |
Furat menetének mérete | M14 |
Gyártó cikkszáma | 5512220 |
Hátoldal anyaga | Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes). |
Maximális működési sebesség | 12200rpm |
Szakaszok száma | 1 |
Szélesség | 22.23mm |
UNSPSC Code | 23131504 |