York

115X22.23MM G-VA POLÍROZÓ LAMELLÁS KORONG

SKU:

YRK2474720K

MPN:

5511220

Ft2050.00

ÁFA nélkül

Ft2603.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (46)

    A termék részletei

    A York G-VA fényez', polírozó lamellás korongok lamellái kiváló min'ségű filcb'l készülnek és a polírozó keverékeket (lásd alább) használva tükörfényes felületet eredményeznek minden fémfelületen.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    filc

    Átmérő

    115mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140230545

    ECLASS Code

    21011308

    Furat menetének mérete

    M14

    Gyártó cikkszáma

    5511220

    Hátoldal anyaga

    Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes).

    Maximális működési sebesség

    13300rpm

    Szakaszok száma

    1

    Szélesség

    22.23mm

    UNSPSC Code

    23131504