Ft9740.00
ÁFA nélkül
Ft12369.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Komplett nagyteljesítményű felületbesimító megoldás. Három fázisban tükrös felületet állít elő. Használható fúrókkal, asztali csiszológépekkel vagy levegős csiszolókkal. A rongykorongok redőzöttek, részben azért, hogy kisebb hőt generáljanak, részben pedig, hogy több polírozó keveréket tudjanak felvenni.
Készlet műanyagokhoz
biztonsági felfogó tüske 6 mm-es szárral, 100x12.5x9.5 mm-es varratlan kemény szövet 10 rétegben, 100x12.5x9.5 mm-es varratlan puha szövet 10 rétegben, 60g általános polírozó rúd (barna), 100g általános besimító rúd (bézs)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | York |
Csomag típusa | Táska |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140012875 |
ECLASS Code | 21011308 |
Gyártó cikkszáma | L002100020 |
Használatra ezen: | műanyag, |
Tartalmazza: | 60g Barna Rud - Általános Polírozó 60g Kék Rud - Tükrös Képzésű Polírozó Bontatlan Puha Kalikó Mop 100x12.5mm, 10 Réteggel és 9.5mm Furattal. |
Tartalom | 60g Barna Rud - Általános Polírozó 60g Kék Rud - Tükrös Képzésű Polírozó Bontatlan Kemény Kalikó Mop 100x12.5mm, 10 Réteggel és 9.5mm Furattal. |
Terméktípus | Polírozás |
UNSPSC Code | 23131504 |