Ft11750.00
ÁFA nélkül
Ft14922.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Komplett nagyteljesítményű felületbesimító megoldás. Három fázisban tükrös felületet állít elő. Használható fúrókkal, asztali csiszológépekkel vagy levegős csiszolókkal. A rongykorongok redőzöttek, részben azért, hogy kisebb hőt generáljanak, részben pedig, hogy több polírozó keveréket tudjanak felvenni.
Készlet vastartalmú fémekhez
biztonsági felfogó tüske 6 mm-es szárral, 100 x 12.5 x 9.5 mm-es varratlan kemény szövet 10 rétegben, 100 x 12.5 x 9.5 mm-es varratlan puha szövet 10 rétegben, 100 x 25 x 9.5 mm-es varrott szizálrost négy szelvényű rongykorong, 60 g gyorscsiszoló rúd (sötétbarna), 60 g általános polírozó rúd (rózsaszín), 60 g tükrösítő polírozó rúd (kék)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | York |
Csomag típusa | Táska |
Darabszám | 7 |
EAN | 5036140012851 |
ECLASS Code | 21011308 |
Gyártó cikkszáma | L002100005 |
Használatra ezen: | Vasfémek |
Tartalmazza: | 60g Kék Rud - Tükrös Képzésű Polírozó 60g Sötétbarna Rud - Gyors Vágási Képzésű Bontatlan Kemény Kalikó Mop 100x12.5mm, 10 Réteggel és 9.5mm Furattal. Bontatlan Puha Kalikó Mop 100x12.5mm, 10 Réteggel és 9.5mm Furattal. Rögzített tartó szár 6mm-es tokmánnyal. |
Tartalom | 60g Kék Rud - Tükrös Képzésű Polírozó 60g Rózsaszín Rud - Általános Polírozó 60g Sötétbarna Rud - Gyors Vágási Képzésű Varrott Szizál Törlőkorong 100x25mm, 4 szekcióval és 9.5mm furattal |
Terméktípus | Polírozás |
UNSPSC Code | 23131504 |