Ft4100.00
ÁFA nélkül
Ft5207.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Egymásba fonódó nejlon rostokból készül, melyet műgyantába mártanak, és gyengén megedzenek. Ideális eszköz régi festékréteg, rozsda és hegesztési fröccsenés eltávolítására, anélkül hogy karcolná a munkadarab felületét, valamint fa és műanyag tisztítására és simítására, rozsdamentes acél polírozására és h'kékülés eltávolítására.
DIN EN 13743.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140029576 |
ECLASS Code | 21011313 |
fokozat | Extra durva |
Furat | M14 |
Gyártó cikkszáma | 6125117 |
Hátoldal anyaga | Üvegszálas hátlapú |
Korong típusa | Lehúzószalag |
Maximális működési sebesség | 10,500rpm |
UNSPSC Code | 31191506 |