Ft8320.00
ÁFA nélkül
Ft10566.40
ÁFÁ-val
A tárcsa teljes mértékben elhasználható, ezáltal nő az anyageltávolítási sebesség. Ismételten eltávolítható majd újra alkalmazható. A szilícium-karbid csiszolóanyag különösen alkalmas gépjármû-karosszériák festést megelőző előkészítésére, illetve kétkomponensû festések eltávolítására. Nedves és száraz alkalmazásra egyaránt használható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 75mm |
Befogás módja | Horog & hurok |
Brand | Kobe |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid |
Csomag mérete | 25 |
EAN | 5036140089822 |
ECLASS Code | 21011313 |
fokozat | Nagyon finom |
Gyártó cikkszáma | SA-3320GP |
Hátoldal anyaga | Papír |
Korong típusa | Bevonatos tárcsapár |
Modellszám | SA-3320GP |
Sorozat | SA |
Szemcse | P320 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |