York

50MM CIRKONIA CSAVARMENET RÖGZÍTÉSŰ CSISZOLÓKORONG P36

SKU:

YRK2055810K

Ft556.00

ÁFA nélkül

Ft706.12

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Menetes gyorsbefogós korongok
    Általános használatra, többek között hegesztési varratok összedolgozására és a megmunkálás nyomainak eltávolítására. Enyhe kontúrokon és sík felületeken is használható. A menetes gyorsbefogós rendszernek köszönhetően a korong mindig tökéletesen középen marad anélkül, hogy ragasztóanyagra vagy mozgó alkatrészekre lenne szükség, illetve hogy a munkadarab a központozó csavar miatt megsérülne. Nagyobb sebesség érhető el, ami a gyorsabb anyageltávolítást, kevesebb munkaórát és nagyobb termelékenységet eredményez. Kétféle csiszolóanyag-típussal elérhető: alumínium-oxid általános felhasználására, és cirkónia-alumínium-oxid rozsdamentes acél csiszolásához és simításához. A csiszolókorongok 25 mm-es, 38 mm-es, 50 mm-es, 75 mm-es és 100 mm-es átmérőkkel kaphatók. Felület-előkészítő anyaggal is elérhető, amelyet felületek festés előtti előkészítésére, rozsda és oxidok eltávolítására, a hibák kijavítására, és csiszolókorongok nyomainak egybedolgozására terveztek a finom fémfelületek eléréséhez. Minden korong kompatibilis a 3M ROLOC™ rendszerű befogókkal.


    Cirkónia-alumínium-oxid csiszolókorongok rozsdamentes acél csiszolásához és simításához.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Acél Magasötvözetű acélok

    Átmérő

    50mm

    Befogás módja

    624Gyorsan cserélhető,

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140363953

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Csiszolás

    fokozat

    Extra durva

    Korong típusa

    Bevont tárcsa

    Szemcse

    P36

    Szín

    Kék

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes