noscriptYork 25MM AL-OX CSAVARMENET RÖGZÍTÉSŰ CSISZOLÓKORONG P 60 | Cromwell Tools

York

25MM AL-OX CSAVARMENET RÖGZÍTÉSŰ CSISZOLÓKORONG P 60

SKU:

YRK2055040K

Ft179.00

ÁFA nélkül

Ft227.33

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Al-Ox csiszolókorongok, általános használatra
    Általános használatra, beleértve hegesztések eldolgozását és szerszámnyomok eltüntetését. Használható lapos felületeken és enyhe kontúrokon. A gyorsan cserélhető csavarmenetes rögzítés biztosítja, hogy a korong mindig központosan helyezkedi el, ragasztóanyag, mozgó alkatrészek vagy központi rögzítócsavar nélkül, mely a munkadarab sérülését okozhatná. A rögzítőrendszer nagyobb sebesség alkalmazását teszi lehetővé, mely nagyobb termelékenységet eredményez. A csiszolókorong kapható 25, 38, 50 és 75 mm-es átmérőben. Felületelőkészítő anyagból is készül, mely felületek festés előtti simítására, rozsda, oxidok valamint csiszolószemcsék nyomainak eltüntetésére szolgál, és fémeken finom felületi kiképzést biztosít. A rendszer csereszabatos a 3M ROLOC rendszer elemeivel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Magasötvözetű acélok

    Átmérő

    25mm

    Befogás módja

    624Gyorsan cserélhető,

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    Csomag mérete

    25

    EAN

    5036140215931

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Csiszolás

    fokozat

    Közepes

    Korong típusa

    Bevont tárcsa

    Maximális működési sebesség

    25,000rpm

    Szemcse

    P60

    Szín

    Barna

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes