Senator

115MMX22MM ROSTKORONG KÉSZLET

SKU:

SEN2028500K

MPN:

SEN-202-8500K

Ft2640.00

ÁFA nélkül

Ft3352.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alumínium-oxidos gyantával bevont szövet. Hosszú élettartamú korongok. Optimális rugalmasság. Fémhez és fához. Hordozható sarokcsiszolókhoz és csiszológépekhez.
    Tartalom: 5 x P24, 5 x P36, 5 x P60, 5 x P80, 5 x P120.
    Minden korong 115 x 22 mm.
    25 db.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    115mm

    Brand

    Senator

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    Csomag mérete

    25

    EAN

    5036140288997

    ECLASS Code

    21011313

    fokozat

    Extra durva Finom: Közepes

    Furat

    22.22

    Korong típusa

    Bevonatos tárcsapár

    Szemcse

    P120 P24 P36 P80

    Tartalmazza:

    5x P24, P36, P60, P80, P120

    UNSPSC Code

    31191506