Ft1053.00
ÁFA nélkül
Ft1337.31
ÁFÁ-val
16 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A York csiszolószalagok szerszámgépek széles skáláján használhatók. Az Al-Ox csiszolóanyag alkalmas az anyagok széles skálájához, acélokhoz, alumíniumhoz és más színesfémekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
Compatible With | File Belt Sanders |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140289536 |
ECLASS Code | 21011303 |
Felhasználási terület | Cleaning Surface Preparation |
Grit Grade | Medium |
Gyártó cikkszáma | PA631 |
Hátoldal anyaga | Poliészter |
Hossz | 1065mm |
Kompatibilis anyagok | INOX/Stainless Steel Wood |
Kötés | Resin over Resin |
Sorozat | PA631 |
Szélesség | 50mm |
Szemcse | P220 |
Szín | Brown |
UNSPSC Code | 31191507 |