Ft1735.00
ÁFA nélkül
Ft2203.45
ÁFÁ-val
37 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Compatible With | File Belt Sanders |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140289321 |
ECLASS Code | 21011303 |
Felhasználási terület | Blending Cutting Deburring Refining Stock Removal |
Grit Grade | Coarse |
Gyártó cikkszáma | PA631 |
Hátoldal anyaga | Poliészter |
Hossz | 1520mm |
Kompatibilis anyagok | Steel Wood |
Kötés | Resin |
Sorozat | PA631 |
Szélesség | 50mm |
Szemcse | P60 |
Szín | Brown |
UNSPSC Code | 31191507 |