noscriptKennedy 50 X 1520MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P50 | Cromwell Tools

Kennedy

50 X 1520MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P50

SKU:

KEN2042100K

Ft1733.00

ÁFA nélkül

Ft2200.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140289314

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Cutting Stock Removal

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    1520mm

    Kompatibilis anyagok

    Steel Wood

    Kötés

    Resin

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P50

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507