Kennedy

50 X 1520MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P40

SKU:

KEN2042080K

Ft1731.00

ÁFA nélkül

Ft2198.37

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140289307

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    1520mm

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P40

    UNSPSC Code

    31191507