noscriptKennedy 50 X 1520MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P120 | Cromwell Tools

Kennedy

50 X 1520MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P120

SKU:

KEN2042180K

Ft1741.00

ÁFA nélkül

Ft2211.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140289352

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Blending Cleaning Deburring Refining Surface Preparation

    Grit Grade

    Medium

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    1520mm

    Kompatibilis anyagok

    Steel Wood

    Kötés

    Resin

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P120

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507