noscriptKennedy 50 X 1520MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P100 | Cromwell Tools

Kennedy

50 X 1520MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P100

SKU:

KEN2042160K

Ft1739.00

ÁFA nélkül

Ft2208.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140289345

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Blending Deburring Refining

    Grit Grade

    Medium

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    1520mm

    Kompatibilis anyagok

    Leather Non-Ferrous Metals Steel Wood

    Kötés

    Resin

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P100

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507