noscriptYork 150X1090MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P320 | Cromwell Tools

York

150X1090MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P320

SKU:

YRK2047740K

Ft2595.00

ÁFA nélkül

Ft3295.65

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A York csiszolószalagok szerszámgépek széles skáláján használhatók. Az Al-Ox csiszolóanyag alkalmas az anyagok széles skálájához, acélokhoz, alumíniumhoz és más színesfémekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Compatible With

    Floor Mounted Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140289635

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Cleaning Surface Preparation

    Grit Grade

    Fine

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    1090mm

    Kompatibilis anyagok

    Aluminium Non-Ferrous Metals Steel

    Kötés

    Resin over Resin

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    150mm

    Szemcse

    P320

    Szín

    Red

    UNSPSC Code

    31191507