noscriptKennedy 100 X 610MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P60 | Cromwell Tools

Kennedy

100 X 610MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P60

SKU:

KEN2040620K

Ft1270.00

ÁFA nélkül

Ft1612.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140099005

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Blending Cutting Deburring Refining Stock Removal

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    610mm

    Kompatibilis anyagok

    Steel Wood

    Kötés

    Resin

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    100mm

    Szemcse

    P60

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507