Ft470.00
ÁFA nélkül
Ft596.90
ÁFÁ-val
12 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A York polírozófilcek tiszta gyapjúból készülnek, különböző méretben és alakban, központosan megmunkált csapokkal. Alkalmasak fémfelületek simítására/polírozására, megfelelő simító/polírozó keverékkel (10 db-os egységcsomag).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Hengeres |
Anyag | filc |
Brand | York |
EAN | 5036140220898 |
ECLASS Code | 21011308 |
Fej átmérője | 12mm |
Fej hossza | 7mm |
Használatra ezen: | Gold műanyag, Nemvasfémek |
Maximális fordulatszám | 15,000rpm |
Szár átmérője | 3mm |
Terméktípus | Bobs |
UNSPSC Code | 23131505 |