York

45X30MM AL-OX CSISZOLÓGYŰRŰ P 60

SKU:

YRK2052920K

Ft299.40

ÁFA nélkül

Ft380.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Spiráltekercselésű csiszológyűrűk, szakadásbiztos vászon anyagból. Élek, profilok, hegesztett illesztések stb. csiszolására és simítására, szerszámgépekkel. Az Al-Ox csiszolóanyag a legtöbb fémhez használható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    45mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140215627

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0157CT

    Maximális működési sebesség

    8,500rpm

    Modellszám

    SB0157CT

    Szélesség

    30mm

    Szemcse

    P60

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504