Ft5470.00
ÁFA nélkül
Ft6946.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú kefe rozsda, festék és
sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
0,3 mm-es huzalátmérő.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 75mm |
Befogás módja | Menetes adapter |
Brand | York |
EAN | 5036140397446 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Csépkefe |
Fúrólyuk átmérője | M14 |
Huzal átmérője | 0,3 mm |
Maximális működési sebesség | 12500rpm |
Sörte anyaga | Sárgaréz |
Sörte típusa | Teherautódoboz |
UNSPSC Code | 27111907 |