York

70X15MM 30SWG CSAPOS DRÓTKORONG

SKU:

YRK2952650K

MPN:

YRK2952650K

Ft1670.00

ÁFA nélkül

Ft2120.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ipari minőségű körkefék és drótkefék
    széles választékban kaphatók, beleértve
    a körkeféket és a szárra szerelt,
    befogótüskés és koromtalanító keféket
    kéziszerszámokhoz, szerszámgépekhez és
    hajlékony hajtásokhoz.
    Rászerelt szárral:
    Alkalmas kézi fúrógépekhez.
    Legalkalmasabb nehezen hozzáférhető helyekhez.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    70mm

    Befogás módja

    Rászerelt szárral

    Brand

    York

    EAN

    5036140397033

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Drótkerék

    Hossz

    15mm

    Huzal átmérője

    0,3 mm

    Maximális működési sebesség

    15000rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Szár átmérője

    6mm

    Szélesség

    15mm

    UNSPSC Code

    27111907