Kennedy

4 SOROS ROZSDAMENTES ACÉL DRÓTKEFE

SKU:

KEN9067400K

Ft1720.00

ÁFA nélkül

Ft2184.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egyenetlen, durva felületek tisztításához. Különböző anyagokhoz használható rozsda, festék és más szennyeződések eltávolításához. Keményfából készítve.


    Rozsdamentes acél
    A rozsdamentes dróttal ellátott keféket kizárólag a rozsdamentes hegesztésekhez használjuk, ahol a hagyományos drótkefék használata a hegesztési varrat szennyeződéséhez vezetne.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Kézi

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149793

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Kézi drótkefe

    Fej alakja

    Egyenes

    Fej szélessége

    30mm

    Hossz

    140mm

    Sorok száma

    4

    Sörte anyaga

    Rozsdamentes

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Teljes hossz

    290mm

    Tömeg

    220g

    UNSPSC Code

    27111907