York

100X11X22MM 35SWG TWISTEDKNOT BRUSH

SKU:

YRK2951110K

MPN:

YRK2951110K

Ft2820.00

ÁFA nélkül

Ft3581.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Durva drótkorong. A csavart drótfonat
    magasabb felületi sebességet tesz lehetővé.
    0,2 mm-es huzalátmérő.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Befogás módja

    Furatos

    Brand

    York

    EAN

    5036140396845

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Drótkerék

    Fúrólyuk átmérője

    22.23mm

    Hossz

    20mm

    Huzal átmérője

    0,35 mm

    Maximális működési sebesség

    12500rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Teherautódoboz

    Szélesség

    11mm

    UNSPSC Code

    27111907