York

30X12MM 30SWG CSAPOS DRÓTKORONG

SKU:

YRK2952030K

MPN:

YRK2952030K

Ft790.00

ÁFA nélkül

Ft1003.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ipari minőségű körkefék és drótkefék
    széles választékban kaphatók, beleértve
    a körkeféket és a szárra szerelt,
    befogótüskés és koromtalanító keféket
    kéziszerszámokhoz, szerszámgépekhez és
    hajlékony hajtásokhoz.
    Rászerelt szárral:
    Alkalmas kézi fúrógépekhez.
    Legalkalmasabb nehezen hozzáférhető helyekhez.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    30mm

    Befogás módja

    Rászerelt szárral

    Brand

    York

    EAN

    5036140396937

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Drótkerék

    Hossz

    15mm

    Huzal átmérője

    0,3 mm

    Maximális működési sebesség

    20000rpm

    Sörte anyaga

    Acél

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Szár átmérője

    6mm

    Szélesség

    12mm

    UNSPSC Code

    27111907