Ft720.00
ÁFA nélkül
Ft914.40
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• 30SWG
• Max. fordulatszám (rpm): 11 000
• Sörte anyaga: sárgaréz bevonatú acélhuzal
• Szerelés típusa: Tengelyre szerelt
• Ideális minden körös használatra
• Sorja, rozsda és festék eltávolítására alkalmas nagyobb felületeken
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 40mm |
Befogás módja | Rászerelt szárral |
Brand | York |
EAN | 5036140397248 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Csépkefe |
Maximális működési sebesség | 11000rpm |
Sörte anyaga | Sárgaréz |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
UNSPSC Code | 27111907 |