Ft5029.00
ÁFA nélkül
Ft6386.83
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú kefe rozsda, festék és
sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
0,3 mm-es huzalátmérő.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 150mm |
Befogás módja | Furatos |
Brand | York |
EAN | 5036140397422 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Csépkefe |
Maximális működési sebesség | 6000rpm |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Szélesség | 22mm |
UNSPSC Code | 27111907 |