Ft1370.00
ÁFA nélkül
Ft1739.90
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Nehezen elérhető helyek tisztítására, úgymint furatok, hornyok és
sarkok. Sorja, rozsda és festék eltávolítására.
0,3 mm-es huzalátmérő
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 24mm |
Befogás módja | Rászerelt szárral |
Brand | York |
EAN | 5036140397873 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Lapos végű kefe |
Hossz | 27mm |
Huzal átmérője | 0,3 mm |
Maximális működési sebesség | 20000rpm |
Sörte anyaga | Sárgaréz |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Szár átmérője | 6mm |
UNSPSC Code | 27111907 |