Kennedy

200x29x80mm 30SWG BRASS COATEDWIRE BRUSH

SKU:

KEN2950980K

Ft6755.00

ÁFA nélkül

Ft8578.85

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Wheel brush with crimped wire, industrial quality, for mounting on stationary machines


    Features and Benefits:
    ■ Very high flexibility
    ■ Suitable for geometrically challenging parts


    Typical Applications:
    Suitable for removal of rust, paint and dirt from heavily covered parts, Smoothing, deburring, edge rounding and texturing


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    200mm

    Befogás módja

    Sima furat

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140245280

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Drótkerék

    Fúrólyuk átmérője

    80mm

    Huzal átmérője

    30SWG

    Maximális működési sebesség

    4500rpm

    Sörte anyaga

    Sárgaréz

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Szélesség

    29mm

    UNSPSC Code

    27111907