noscriptKennedy 2 SOROS RÉZ DRÓTKEFE | Cromwell Tools

Kennedy

2 SOROS RÉZ DRÓTKEFE

SKU:

KEN9068200K

Ft590.00

ÁFA nélkül

Ft749.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Egyenetlen, durva felületek tisztításához. Különböző anyagokhoz használható rozsda, festék és más szennyeződések eltávolításához. Keményfából készítve.


    Bronz
    A bronzsörtéből készült drótkeféket olyan helyzetekben használjuk ahol tűz- vagy robbanásveszély állhat fent. A bronzsörték nem szikráznak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Kézi

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149809

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Kézi drótkefe

    Fej alakja

    Egyenes

    Fej szélessége

    22mm

    Hossz

    140mm

    Sorok száma

    2

    Sörte anyaga

    Sárgaréz

    Sörte típusa

    Krimpelt huzal

    Teljes hossz

    280mm

    Tömeg

    130g

    UNSPSC Code

    27111907