Ft900.00
ÁFA nélkül
Ft1143.00
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Csövek gépi tisztítására, valamint kondenzátorokból és hőcserélő berendezésekből származó lágy lerakódások eltávolítására. 1/4"-os,
univerzális belső BSW menet a külső menetes hosszabbítószár csatlakoztatásához (a hosszabbítószárak külön kaphatók). A nyitott végű,
csavart kefék sárgaréz bevonatos vagy nejlonból készült kefék ¼" - 1"-os méretben kaphatók.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 23.8mm |
Befogás módja | Egyenes szár adapter |
Brand | York |
EAN | 5036140397675 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Mészlapát |
Fúrólyuk átmérője | 1/4" - 1 |
Sörte anyaga | Sárgaréz |
Sörte típusa | Teherautódoboz |
Teljes hossz | 190mm |
UNSPSC Code | 27111907 |